パール金属
ブリック 木製角型トレー ノンスリップ加工
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×280×10
360×280×10
460×340×12
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12259154
品番
HB-3746
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×280×10
色
ナチュラル
質量(g)
343
材質
[積層合板]表面:ウォールナット、心材:ポプラ
表面処理
ウレタン塗装