CHINO(チノー)
コンプレッションフィッティング
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12259716
品番
3BCC364
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
148
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
R3/8
適合管径(Φmm)
Φ6.4
コード
CC3
材質(リング)
締付リング:SUS304