パール金属
キューブプラス ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12260159
品番
HB-3546
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂、ジョイント:ポリプロピレン
質量(g)
380
タイプ
スリム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×280×140