パール金属
チャージャー スポルトジャグ用キャップユニット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
ダークブルー用
ブラック用
シアン用
ダークブルー用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12261236
品番
HB-3755
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ふた栓本体:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、開閉ボタン・ロックレバー:ポリアセタール、パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
110
タイプ
ダークブルー用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×108×62