CHINO(チノー)
フランジ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1本
規格
B
注文コード
12262611
品番
3BFB112
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
規格
B
適合管径(Φmm)
Φ12
コード
SAB