曜日別特売
CDA2WFH63-175 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WFH~) SMC 12266545

 

CDA2WFH63-175 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WFH~) SMC 12266545
CDA2WFH63-175 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WFH~) SMC 12266545

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WFH~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)63注文コード12266545品番CDA2WFH63-175
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)175作動方式複動両ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.16~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする