曜日別特売
S016102SET-3 柄付タイヤスポンジ(柄3本 スポンジ6個付) REX(レックス)[自動車用品] 12271966

S016102SET-3 柄付タイヤスポンジ(柄3本 スポンジ6個付) REX(レックス)[自動車用品] 12271966
S016102SET-3 柄付タイヤスポンジ(柄3本 スポンジ6個付) REX(レックス)[自動車用品] 12271966

柄付タイヤスポンジ(柄3本 スポンジ6個付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12271966品番S016102SET-3
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容柄付x3本・スポンジx6個全長(mm)270寸法(縦×横×高さ)(mm)【スポンジ】85×140×25危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする