CHINO(チノー)
汎用形測温抵抗体・RN
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1本
形状
端子箱形
素子
JPt100
注文コード
12273260
品番
1YRA235
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・素子
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
端子箱形
長さL(mm)
500
接続
接続導線:3m(WP35)
保護管
SUS304 Φ4.8
素子
JPt100