HUA SHUO
ワゴン663H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12274608
品番
RT104-663H
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
7.9
色
ブラック&レッド
高さ(mm)
920
奥行(mm)
490
間口(mm)
660
段数
3
耐荷重(kg)
100(全てのトレイの合計)※1段あたり33.3
キャスター
自在ロック式×2、自在式×2)
支柱(mm)
350
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
材質(支柱)
アルミ
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×490×70
関連資料:
(1.11MB)