アラオ
ソーラー式照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12276008
品番
AR-1458-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
スイッチをONにして暗くなると自動点灯し簡単に現場をスタイリッシュにできる照明
用途
現場の安全対策及びイメージアップ
材質
スチール・ステンレス・PP
長さ(mm)
4555
径(Φ)
80
充電時間
約6~8
注意
※ソーラー式の照明具のため、(スイッチをONにした状態で)太陽光が当たる場所での充電が必要です。