CRT-PFNG160W プライバシーフィルター_16.0型ワイド対応(16:10) サンワサプライ 12276069

CRT-PFNG160W プライバシーフィルター_16.0型ワイド対応(16:10) サンワサプライ 12276069
CRT-PFNG160W プライバシーフィルター_16.0型ワイド対応(16:10) サンワサプライ 12276069
CRT-PFNG160W プライバシーフィルター_16.0型ワイド対応(16:10) サンワサプライ 12276069
CRT-PFNG160W プライバシーフィルター_16.0型ワイド対応(16:10) サンワサプライ 12276069
CRT-PFNG160W プライバシーフィルター_16.0型ワイド対応(16:10) サンワサプライ 12276069
CRT-PFNG160W プライバシーフィルター_16.0型ワイド対応(16:10) サンワサプライ 12276069
CRT-PFNG160W プライバシーフィルター_16.0型ワイド対応(16:10) サンワサプライ 12276069
CRT-PFNG160W プライバシーフィルター_16.0型ワイド対応(16:10) サンワサプライ 12276069
CRT-PFNG160W プライバシーフィルター_16.0型ワイド対応(16:10) サンワサプライ 12276069

プライバシーフィルター_16.0型ワイド対応(16:10)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード12276069品番CRT-PFNG160W
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)
反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。
硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。
厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。
両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。
タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)

仕様●反射率:5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値●透過率:76.5※設計値取付方式両面テープ・アタッチメント厚さ0.4紫外線カット99.999.9%以上対応インチサイズ16インチワイド(16:10タッチパネル方式ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする