曜日別特売
FCD-PUS10CL Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 12276218

FCD-PUS10CL Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 12276218
FCD-PUS10CL Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 12276218
FCD-PUS10CL Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 12276218
FCD-PUS10CL Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 12276218
FCD-PUS10CL Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 12276218
FCD-PUS10CL Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 12276218
FCD-PUS10CL Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 12276218
FCD-PUS10CL Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 12276218
FCD-PUS10CL Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 12276218

Blu-ray・DVD・CDケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード12276218品番FCD-PUS10CL
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分のサイズにメディアを収納できるので省スペースに収納することができます。
しなやかで割れにくいPP素材を使用しています。
DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。

仕様●ディスク収納数:1●プラケース・トールケース厚:スリムタイプ●プラケースタイプ:ソフトケース対応メディアBlu-ray, DVD, CD収納枚数(枚)1入数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする