サンワサプライ
ケーブルカバー_角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
ブラック
ミルキーホワイト
収容数
LANケーブル 8本
LANケーブル 8本
LANケーブル 6本
LANケーブル 3本
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12276997
品番
CA-KK33MW
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。
裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。
本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
付属品
粘着テープ付き
材質
PVC
長さ(mm)
1000
色
ミルキーホワイト
外寸(幅W×高さH)(mm)
33.0×16.0
内寸(幅W×高さH)(mm)
30.0×13.0
収容数
LANケーブル 8本