曜日別特売
CA-KK26MW ケーブルカバー_角型 サンワサプライ 12277101

CA-KK26MW ケーブルカバー_角型 サンワサプライ 12277101
CA-KK26MW ケーブルカバー_角型 サンワサプライ 12277101
CA-KK26MW ケーブルカバー_角型 サンワサプライ 12277101

ケーブルカバー_角型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ミルキーホワイト
収容数LANケーブル 6本
内容量1個注文コード12277101品番CA-KK26MW
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。
裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。
本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。

付属品粘着テープ付き材質PVC長さ(mm)1000ミルキーホワイト外寸(幅W×高さH)(mm)26.0×14.0内寸(幅W×高さH)(mm)23.6×11.6収容数LANケーブル 6本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする