曜日別特売
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575

KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575
KB-IPLTCM08W USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライ 12277575

USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード12277575品番KB-IPLTCM08W
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Apple MFi認証 - Apple社の性能基準を満たした製品であり、iPhoneやiPadなどのApple製品に安心して使用できます。
Type-CからLightningコネクタへの変換アダプタ付きで、Lightningケーブル、USB2.0 Type-Cケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。
筐体部が約40×40mmのコンパクト設計で、重量も約28gと非常に軽持ち運びに最適です。
Type-C to Type-C で使用する場合はPD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCやNintendo Switch、Nintendo Switch Lite充電にも対応しています。
Type-C to Lightningで使用する場合は最大27Wに対応しており、Lightningコネクタを搭載したiPadやiPhoneの充電に対応しています。
Type-Cコネクタ、Lightningコネクタ搭載した、各種iPhone・スマートフォンやiPad・タブレットなどとパソコンを接続して、データの通信ができます。
TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。
筐体部分に名入れ印刷も可能です。(パッド印刷)※DisplayPort Altモードによる映像出力には対応していません。

ホワイト種類ライトニングケーブル長(m)約0.8約0.79±30 (コネクタカバー含む)、約4.4×1.6(フラットケーブル)コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器各種認証Mfi認証ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)適合用途データ送受信・充電用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする