曜日別特売
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785

BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785
BAG-BP17NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785

キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード12277785品番BAG-BP17NV
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

カジュアルスタイルに合う織のポリエステル生地を採用しています。
パソコンだけでなくタブレットも収納できるクッションポケット付きです。
フロントポケットには小物を整理収納できます。
サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。
旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。

仕様●マチ拡張:なし●キャリーサポーター:あり材質(表装)ポリエステルネイビー質量(g)約540対応インチサイズPC:15.6ワイド/16、タブレット11特性軽量・撥水加工気室数1気室撥水加工あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする