キャリングバッグ トート 3WAY
リュック、ショルダー、手持ちスタイルができる3WAYタイプです。
14型ワイドまでのパソコンが収納できます。
リュックベルトは収納可能です。
両サイドにはペットボトルも入るポケット付きです。
内部にはペン差しや小物ポケットが充実しています。
リュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
キャリーサポーター付きです
- 付属品
- 取扱説明書なし
- 材質
- 表装:ポリエステル
- 色
- ネイビー
- 質量(g)
- 630
- 容量(L)
- 15
- ハンドル
- 高さ約21cm
- 寸法(cm)
- メイン収納部:約W29×D11.5×H36
- 機能
- キャリーサポーターあり(約幅20cm)
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約W30×D12×H40
- ポケット
- 内ポケット×2:約W14×H19cm、ボトルポケット:約Φ8×H12cm、フロントポケット:約W28×H33cm、フロントポケット:約W22×H23cm、小物ポケット:約W8×H14cm、ペン差し:約Φ1.5×H14cm、小物ポケット:約W13×H14cm、内ポケット×2:約12×18cm、背面ポケット:約W28×H31cm、サイドポケット:約W8×18cm
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- PC収納部:約27×2.5×33(14型ワイドまで)
- 撥水加工
- あり
- 内容量
- 1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ





























