USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846

USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846
USB-5TCPS10 USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 12277846

USBハブ_USB 5Gbps

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12277846品番USB-5TCPS10
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

iPadやタブレットを最大10台を同時に同期・充電できます。
背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大20台の機器を接続可能です。)
エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。
ACアダプターは外れにくいロック式です。
付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。
USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。
PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。
USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。作しません。

ポート数10ポートケーブル長(m)約1.8電源供給方式セルフパワーデータ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする