曜日別特売
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517

MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517
MEF-16080BK80 テーブル_eシリーズ サンワサプライ 12279517

テーブル_eシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
幅(mm)1600
奥行(mm)800
高さ(mm)800
色(天板)ブラック
内容量1台注文コード12279517品番MEF-16080BK80
参考基準価格(税別)¥98,700販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。
幅は1000~1800mmで200mmピッチ、奥行は600~900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。
どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。
※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。
アジャスターの調整によりH700~720mm、H800~820mmで調整することができます。
天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。
天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。
天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。
総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。
特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。
※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。

仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●必要工具:手袋●六角レンチのサイズ:4mm, 6mm●マンセル値:N1.0●中心荷重:50kg●アジャスターの有無:あり●キャスターの有無:なし材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂幅(mm)1600高さ(mm)800奥行(mm)800色(天板)ブラック天板厚さ(mm)25組立時間30分色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1600×800総耐荷重(kg)90組立人数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする