MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075

MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075
MR-LC103M 机上ラック サンワサプライ 12281075

机上ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
色(天板)薄い木目
内容量1台注文コード12281075品番MR-LC103M
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。
背面にACアダプタやケーブルを収納できる目隠しプレート付きで、見た目もすっきりできます。
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。
幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。

仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:プラスドライバー,手袋材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板奥行(mm)280間口(mm)595寸法t(mm)天板:12色(天板)薄い木目天板厚さ(mm)12組立時間20分色(フレーム)薄い木目総耐荷重(kg)10組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする