L2 ウレヒーローラスクリ 一液性 斎藤塗料 12282054

 

L2 ウレヒーローラスクリ 一液性 斎藤塗料 12282054
L2 ウレヒーローラスクリ 一液性 斎藤塗料 12282054

ウレヒーローラスクリ 一液性

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(15mL)
ブラック(光沢有)
ブラック(光沢有)
ホワイト(光沢有)
オーカー(光沢有)
オキサイドレッド(光沢有)
レッド(光沢有)
011イエロー(光沢有)
012メジャムエロー(光沢有)
ブルー(光沢有)
グリーン(光沢有)
コンクメタリック(光沢有)
クリヤー(無色透明)
メッキシルバー
メッキゴールド
ホワイト(全艶消)
ブラック(全艶消)
オーカー(全艶消)
オキサイドレッド(全艶消)
レッド(全艶消)
011イエロー(全艶消)
012メジャムエロー(全艶消)
ブルー(全艶消)
グリーン(全艶消)
メタリックシルバー(全艶消)
クリヤー(全艶消)
蛍光ピンク
蛍光イエロー
蛍光グリーン
内容量1本(15mL)注文コード12282054品番L2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。
ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。
ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。
さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。
ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。

用途柔軟素材全般、撥水コーティング用タイプウレタン塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、7ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革ブラック(光沢有)分類ソリッド乾燥方式常温乾燥特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾伸縮性(%)150~300成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
注意
※使用前によく攪拌し沈殿の無いようお願いします。
※メタリックやメッキタイプ、ツヤ消しについては、成分がより沈殿しやすいため、場合によっては棒などで底をお越ししっかりと攪拌するようにお願いします。
※メッキシルバーとメッキゴールドは希釈済みのエアブラシ推奨品です。筆などでも塗装できますが、メッキ感の見た目は損なわれる可能性があります。
※原色カラーは筆、ローラー、刷毛、エアブラシ各種対応しております。希釈の場合は、ウレヒーロー専用うすめ液を必ずご使用ください。
※素材の表面に汚れや油等不純物があると密着阻害を発生する可能性があります。
※ウレヒーローは薄膜仕様なため、分厚く塗装し過ぎると乾燥不具合を発生する可能性があります。
※ウレヒーローおよび専用うすめ液は有機溶剤が含まれるため素材や旧塗膜を侵す可能性があります。目立たない箇所でテストの上ご使用ください。
※夏場は乾燥に30分~1時間かかります。
※冬場は乾燥に1日かかる場合があります。
※動かしたりすのは最低でも塗装後1日以上、できれば3日以上経ってからお願いします。
※乾燥前に触ると密着阻害を発生する恐れがあります。
※吸い込んだり、目に入れたりしないよう、手袋、ゴーグル、マスクを着用ください。
※換気をしっかりしてご利用ください。
※火気の無い場所でご利用ください。
※お子様の手の届かない所に保存し、保管時は蓋をして高温多湿、直射日光を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする