ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs
ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる
表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)
12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)
インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)
RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)
Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X
USB(ホスト)
1ch(背面)
USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-A
USB(デバイス)
1ch(前面)
USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-B
SDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)
無線LAN通信ユニット
インタフェース無線LAN通信ユニット装着用
音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)標高(m)2000以下LED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)許容瞬停時間(ms)5以内キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)画面サイズ12.1型WXGA輝度調整32段階表示TFTカラー液晶保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)寿命100万回以上(操作力0.98N以下)質量(kg)1.7(取付金具除く)消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回タッチパネル方式アナログ抵抗膜式電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)解像度1280×800℃ッと安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと汚染度(使用環境)2以下ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回色(パネル)シルバー表示色65536色発光色2色(青色、橙色)設置場所制御盤内バックライトLED(交換不可)寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合冷却方式自冷使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下