※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷口工業
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(mm)
1205
1205
1300
厚さ(mm)
0.5
0.5
0.65
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
12284898
品番
APBS1205-18P
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外国産材料を使用した安価タイプの商品です。
用途
ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み4mm以下)の切断に
適合機種
レッキス工業:XB120Amini、XB125mini
材質
ハイス
長さ(mm)
1205
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
刃数(p)
18