曜日別特売
APBS1300-18P ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材) 谷口工業 12284916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APBS1300-18P ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材) 谷口工業 12284916
APBS1300-18P ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材) 谷口工業 12284916

ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)1300
厚さ(mm)0.65
内容量1箱(5本)注文コード12284916品番APBS1300-18P
参考基準価格(税別)¥18,250販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

外国産材料を使用した安価タイプの商品です。

用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み4mm以下)の切断に適合機種アサダ:ビーバー4ACTIVE材質ハイス長さ(mm)1300幅(mm)13厚さ(mm)0.65刃数(p)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする