APBS880-35 充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ 谷口工業 12284968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APBS880-35 充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ 谷口工業 12284968
APBS880-35 充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ 谷口工業 12284968

充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)880
内容量1箱(3本)注文コード12284968品番APBS880-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

驚異の耐久性を実現!
素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)
鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。
振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。

適合機種レッキス工業:XB65A長さ(mm)880幅(mm)13厚さ(mm)0.35刃数(p)14/18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする