SC-Y2 転倒防止部品 OSS 12285991

使用例画像

転倒防止部品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12285991品番SC-Y2
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
キャビネット・ロッカー床固定金具
トラスコ品番693-3763適合機種キャビネット・ロッカーセット内容(アンカーベース3.2t・M8ボルト・ナット・ワッシャ)×左右各1材質アンカーベース:スチール色(本体)黄色グリーン購入法適合
注意
※アンカーボルトM12は、お客様にて御用意下さい。
※価格に施工費は含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする