曜日別特売
- レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウ 12286114

- レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウ 12286114
- レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウ 12286114
- レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウ 12286114
モノタロウ

レバーカップリング アダプター オネジ PP

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)40
呼び径(inch)1-1/2
内容量1個注文コード12286114品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~+60寸法H(mm)43寸法D(mm)54寸法I(mm)26材質PP製寸法K(mm)56流体液体・気体・粉粒体呼び径(inch)1-1/2寸法E(mm)35呼び径(mm)40寸法L(mm)88ねじの種類Rねじ径1-1/2
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12286096
2025-11-19
用途: 液体の移送にホースと接合するとき

しっかりとしていて、使い勝手がいい。液漏れも無く、中にあるパッキンも外れる事なく使用出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする