曜日別特売
- レバーカップリング カプラー オネジ PP モノタロウ 12286148

- レバーカップリング カプラー オネジ PP モノタロウ 12286148
- レバーカップリング カプラー オネジ PP モノタロウ 12286148
- レバーカップリング カプラー オネジ PP モノタロウ 12286148
モノタロウ

レバーカップリング カプラー オネジ PP

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)25
呼び径(inch)1
内容量1個注文コード12286148品番-
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。寸法F(mm)22定格圧力(MPa)0.5材質PP製寸法B(mm)66寸法H(mm)39寸法L(mm)59ねじの種類R寸法C(mm)38寸法I(mm)20呼び径(inch)1使用温度範囲(℃)0~+60呼び径(mm)25寸法A(mm)126流体液体・気体・粉粒体ねじ径1
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12286175
2023-09-28
用途: ホース脱着
農・林・水産業

今までネジ式で脱着していたので、変更して作業が容易になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする