曜日別特売
- レバーカップリング カプラー メネジ PP モノタロウ 12286245

- レバーカップリング カプラー メネジ PP モノタロウ 12286245
- レバーカップリング カプラー メネジ PP モノタロウ 12286245
- レバーカップリング カプラー メネジ PP モノタロウ 12286245
モノタロウ

レバーカップリング カプラー メネジ PP

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)25
呼び径(inch)1
内容量1個注文コード12286245品番-
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。寸法K(mm)42寸法F(mm)26寸法L(mm)62寸法C(mm)38定格圧力(MPa)0.5材質PP製呼び径(inch)1呼び径(mm)25寸法B(mm)68寸法A(mm)124ねじの種類Rc流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60寸法H(mm)43ねじ径1
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする