- レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウ 12286367

- レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウ 12286367
- レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウ 12286367
- レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウ 12286367
モノタロウ

レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)40
呼び径(inch)1-1/2
内容量1個注文コード12286367品番-
販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。寸法I(mm)73寸法F(mm)30定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体寸法B(mm)87寸法C(mm)55呼び径(mm)40寸法G1(mm)39寸法A(mm)190呼び径(inch)1-1/2寸法G2(mm)38寸法L(mm)121使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製ねじ径1-1/2
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 灌水用ホースの接続
教育・研究機関

灌水ホースの接続に利用、セットで購入し導入、結果、作業性が上がった。

2024-12-12
用途: 海水のホースにつなぐ
大角水産農・林・水産業

アルミは塩吹くし、真鍮は変形しるから、プラスチックが一番いいみたい、いまのところ壊れ無い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする