曜日別特売
- レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウ 12286446

- レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウ 12286446
- レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウ 12286446
- レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウ 12286446
モノタロウ

レバーカップリング ダストキャップ PP

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)25
呼び径(inch)1
内容量1個注文コード12286446品番-
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60流体液体・気体・粉粒体呼び径(mm)25寸法L(mm)54材質PP製寸法H(mm)42呼び径(inch)1寸法A(mm)125寸法C(mm)38定格圧力(MPa)0.5寸法B(mm)66ねじ径1
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする