- レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ 12286507

- レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ 12286507
- レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ 12286507
- レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ 12286507
モノタロウ

レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)25
呼び径(inch)1
内容量1個注文コード12286507品番-
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途
各種配管作業に。
寸法K(mm)41寸法L(mm)68寸法H(mm)34呼び径(mm)25流体液体・気体・粉粒体ねじの種類R定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80材質ステンレス(SCS14A相当)寸法I(mm)21寸法E(mm)23.5寸法D(mm)36.7呼び径(inch)1ねじ径1
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする