曜日別特売
FMA62K1H 特定計量器 VIBRA(新光電子) 12286788

特定計量器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ひょう量(kg)62注文コード12286788品番FMA62K1H
参考基準価格(税別)¥350,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業

用途液体や粉体の精密計量種類台ばかりひょう量(kg)62目量(g)0.1表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引方法自動風袋引機能ありRoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき2,000/税込2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする