レバーカップリング ダストプラグ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
呼び径(mm)
25
20
25
32
40
50
呼び径(inch)
1
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12286839
品番
-
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途
各種配管作業に。
定格圧力(MPa)
1.8
流体
液体・気体・粉粒体
寸法L(mm)
41.8
寸法H(mm)
31.3
材質
ステンレス(SCS14A相当)
寸法E(mm)
23.5
寸法D(mm)
36.7
使用温度範囲(℃)
-20~+80
呼び径(mm)
25
呼び径(inch)
1
ねじ径
1
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。