- レバーカップリング ダストキャップ ステンレス モノタロウ 12286875

- レバーカップリング ダストキャップ ステンレス モノタロウ 12286875
- レバーカップリング ダストキャップ ステンレス モノタロウ 12286875
- レバーカップリング ダストキャップ ステンレス モノタロウ 12286875
モノタロウ

レバーカップリング ダストキャップ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)20
呼び径(inch)3/4
内容量1個注文コード12286875品番-
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。寸法B(mm)59.2寸法C(mm)32.4材質ステンレス(SCS14A相当)寸法A(mm)118流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8呼び径(mm)20呼び径(inch)3/4寸法H(mm)34寸法L(mm)43ねじ径3/4
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする