CAPTAIN STAG
スポーツヘルメットEX キッズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12287347
品番
US-3219
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ハードとソフトのダブル構造で衝撃吸収。
ダイヤルとあごベルトの調整でぴったりフィット。
イヤーガード付きで耳を保護。
ダイヤルと適応サイズ(約)51~54cm
材質
外側シェル:ABS樹脂、内側シェルバッズ:EVAフォーム材、ヘッドホールドベルト:ポリプロピレン、あごベルト:ポリエステル
寸法(mm)
250×210×200
適合年齢(歳)
3~9
色
ホワイト
質量(g)
420