5065 ホスピタルウェア スッポりん(ロング) 東京エンゼル 12287427

ホスピタルウェア スッポりん(ロング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
サックス
内容量1枚注文コード12287427品番5065
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

病院スタッフとの開発品。すっぽりかぶせるだけで着脱がラクチンです。

用途手術後等の病衣としてご利用いただけます。仕様洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)サックスサイズM胸囲(cm)86~96身長(cm)156~166着丈(cm)110裄丈(cm)64素材綿50% ポリエステル50%(ダブルニット)身幅(cm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする