パール金属
2段パイプハンガー シングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
12287460
品番
N-7605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ワンタッチジョイント方式で組立簡単。
上下スライドで服に合わせて高さを調節。
材質
パイプ:スチール(クロムメッキ・粉体塗装)、ベース・ジョイント・中間連結部・キャスター:PP
寸法(mm)
810×435×1075~1800
色
ブラック
質量(g)
2300
径(Φmm)
上ハンガーバー:32、下ハンガーバー:30
耐荷重(kg)
15
バー全長(mm)
上ハンガーバー:800、下ハンガーバー:670