東京エンゼル
ホスピタルウェア かっけるん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12287540
品番
5068
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
病院スタッフとの開発品。寝たままでOK。腕を通すだけ。
用途
手術後等の病衣としてご利用いただけます。
仕様
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
色
グリーン
サイズ
フリー
素材
綿50% ポリエステル50%(ダブルニット)