01gy-290 引き戸 1枚スリムガラス 高さ1825mm×幅880mm アベ・ホーム 12289228

 

01gy-290 引き戸 1枚スリムガラス 高さ1825mm×幅880mm アベ・ホーム 12289228
01gy-290 引き戸 1枚スリムガラス 高さ1825mm×幅880mm アベ・ホーム 12289228
01gy-290 引き戸 1枚スリムガラス 高さ1825mm×幅880mm アベ・ホーム 12289228
01gy-290 引き戸 1枚スリムガラス 高さ1825mm×幅880mm アベ・ホーム 12289228

引き戸 1枚スリムガラス 高さ1825mm×幅880mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード12289228品番01gy-290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リフォーム用に最適なサイズ!
部屋の明かりがわかるガラス入りなのでリビング用、間仕切り用、高級感ただよう部屋にDIYできます。
ドアの取替え用なので、日曜大工の心得があると取付られます♪もちろんDIY女子にでも大丈夫!!

用途内装ドア ・ リフォームドア ・ DIY・ ドア交換などに寸法(高さH×幅W)(mm)1825×880E:シャトーメープル厚さ(mm)27(ガラス額込30)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カタログやパソコン画面の商品画像と現物の色目に多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする