BS-SS19-KR クロス型 タブレットホルダー(12.3cm~19.5cm)1/4ネジ対応 bitstrong 12290305

 

BS-SS19-KR クロス型 タブレットホルダー(12.3cm~19.5cm)1/4ネジ対応 bitstrong 12290305
BS-SS19-KR クロス型 タブレットホルダー(12.3cm~19.5cm)1/4ネジ対応 bitstrong 12290305
BS-SS19-KR クロス型 タブレットホルダー(12.3cm~19.5cm)1/4ネジ対応 bitstrong 12290305
BS-SS19-KR クロス型 タブレットホルダー(12.3cm~19.5cm)1/4ネジ対応 bitstrong 12290305
BS-SS19-KR クロス型 タブレットホルダー(12.3cm~19.5cm)1/4ネジ対応 bitstrong 12290305
BS-SS19-KR クロス型 タブレットホルダー(12.3cm~19.5cm)1/4ネジ対応 bitstrong 12290305
BS-SS19-KR クロス型 タブレットホルダー(12.3cm~19.5cm)1/4ネジ対応 bitstrong 12290305
BS-SS19-KR クロス型 タブレットホルダー(12.3cm~19.5cm)1/4ネジ対応 bitstrong 12290305

クロス型 タブレットホルダー(12.3cm~19.5cm)1/4ネジ対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12290305品番BS-SS19-KR
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クロス型 タブレットホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応

用途
リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
適合サイズ(cm)12.3~19.5材質耐衝撃性に優れているABS樹脂使用ロック機能長さ調整時に使用可能質量(g)90耐荷重(g)約1000ねじ穴数1個ねじ規格1/4ネジ
注意
※耐荷重には気を付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする