SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2D~)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
130
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
12291754
品番
CBA2D50-130-RN
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・材質
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
130
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード