動作温度(℃)5~35消費電力(W)空気清浄 首振りオフ:91/28/19(ターボ/標準/静音)、空気清浄 首振りオン:92/29/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオフ:94/31/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオン:95/32/23(ターボ/標準/静音)運転モード(空気清浄・加湿空気清浄)ターボ/標準/静音加湿量(mL/h)500/320/265(ターボ/標準/静音) ※室温20℃、湿度30%の条件下コード長さ(m)約2.4寸法(mm)約271×282×880連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)質量(g)12200(水を含まず)適合床面積空気清浄:25畳(ターボモード時)、加湿空気清浄:木造住宅和室8.5畳/プレハブ住宅洋室14畳(ターボモード時)タンク容量(L)約2.7色アイボリー