エレコム
パソコンケース ノートPC・ケーブル・書類等収納 ハンドル付 撥水加工 ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅W×厚さ×高さH(mm)
約330×20×230
約350×20×255
約385×25×270
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12292929
品番
BM-IBCH11NBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
収納式ハンドルによって、バッグスタイルでもケーススタイルでも使える!シーンを選ばないファブリック調生地を採用したインナーバッグです。
ポケット
【前面】ファスナーポケット×1(内部に仕分け用スリーブポケット×3)、【背面】スリーブポケット×1
色
ブラック
その他
撥水加工(表生地)
質量(g)
約200
幅W×厚さ×高さH(mm)
約330×20×230
材質
ポリエステル
適合機種
~11.6インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約310×215×25※参考収納寸法
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12292929
BM-IBCH11NBK
88259089
BM-IBLW11NBK
パソコンケース 11.6インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~13インチ
エレコム
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298