エレコム
パソコンケース ノートPC・ケーブル・書類等収納 ハンドル付 撥水加工 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅W×厚さ×高さH(mm)
約385×25×270
約350×20×255
約385×25×270
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12292947
品番
BM-IBCH15NBK
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
収納式ハンドルによって、バッグスタイルでもケーススタイルでも使える!シーンを選ばないファブリック調生地を採用したインナーバッグです。
ポケット
【前面】ファスナーポケット×1(内部に仕分け用スリーブポケット×3)、【背面】スリーブポケット×1
色
ブラック
その他
撥水加工(表生地)
質量(g)
約250
幅W×厚さ×高さH(mm)
約385×25×270
材質
ポリエステル
適合機種
~15.6インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約365×255×30※参考収納寸法