適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)質量(g)610消費電力(W)14.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223電線長さ(m)1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心色温度(K)5000照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内外(簡易防雨型)入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED