曜日別特売

マグネットポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1台注文コード12293237品番PEC-1511B2
参考基準価格(税別)¥436,400販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

コンパクト
電解水圧送専用のコンパクトなユニット
簡単工事
自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF
パワフル
DCモータ採用 小型・高効率・清音
すぐれた耐蝕性
PH2~PH12の広い範囲で使用可能
安心機能
空転、凍結防止機能搭載

用途
食品工場の衛生管理目的設備に
医療現場の洗浄・消毒目的設備に
その他、電解水圧送が必要な設備に
仕様
【ポンプ押込圧】最低10kPa、最高100kPa
【ポンプ締切圧(m)】16
【使用用液】清水 強酸性電解水 pH2.5~ 有効塩素濃度 60ppm以下 強アルカリ電解水 pH~12
【凍結防止ヒータ】(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W、流量スイッチ作動流動(L/min):ON1.5・OFF1.3、電動機保護:過電流検知式電動機焼損保護
【圧力スイッチ設定圧(kPa)】ON:120、OFF:130
【使用液温】0~60℃
型式ポンプ:うず巻式、モータ:DCブラスレス電動機質量(kg)7周波数(Hz)50/60消費電力(W)モータ:150定格電圧(V)モータ:AC100全揚程(m)ポンプ:15定格回転数(min-1[r.p.m])モータ:4570制御方法圧力スイッチ+フロースイッチ方式使用周囲温度(℃)-20~40設置場所屋外設置可揚水量(L/min)ポンプ:10モーター定格出力(W)110口径1B吸上高さ(m)0
注意
※最高押込圧は100kPa以下で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする