三相電機
陸上ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
口径A(Φmm)
65
65
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12293246
品番
65PSPZ-55033B-E3
参考基準価格(税別)
¥580,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
質量(kg)
75
揚程(m)
吸上:(清水20℃)5.0
定格電圧(V)
200
全揚程(m)
30・35
定格電流(A)
25.3
定格消費電力(W)
7000
設置場所
屋外設置用
揚水量(L/min)
611・487
許容押込圧(kPa)
100以下
口径A(Φmm)
65
モーター定格出力(W)
5500
注意
※定格電圧の200Vは三相です。
※液質:海水・清水0~60℃まで(吸上揚程は液温にとよって異なります)
※プロテクタを内蔵していない機種につきましては過電流保護装置の設置をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。