陸上ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
口径A(Φmm)80
内容量1台注文コード12293255品番80PSPZ-55033B-E3
参考基準価格(税別)¥580,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800
質量(kg)75揚程(m)吸上:(清水20℃)5.0定格電圧(V)200全揚程(m)30・35定格電流(A)25.3定格消費電力(W)7000設置場所屋外設置用揚水量(L/min)611・487許容押込圧(kPa)100以下口径A(Φmm)80モーター定格出力(W)5500
注意
※定格電圧の200Vは三相です。
※液質:海水・清水0~60℃まで(吸上揚程は液温にとよって異なります)
※プロテクタを内蔵していない機種につきましては過電流保護装置の設置をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする