USAW118H コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 12293577

 

USAW118H コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 12293577
USAW118H コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 12293577
USAW118H コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 12293577
USAW118H コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 12293577
USAW118H コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 12293577
USAW118H コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 12293577
USAW118H コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 12293577
USAW118H コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 12293577
USAW118H コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 12293577
USAW118H コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 12293577

コードレスジグソー本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード12293577品番USAW118H
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計
簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。
4段階オービタル機能
安全に考慮したスロースタート機能
吸じんシステムに接続可能です。
最大45度までの傾斜切断が可能です。
低振動設計です。
バッテリー残量インジケーター付きです。

用途木材、プラスチック、金属の切断ストローク数(min-1[回/分])0~2600定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)ストローク幅(mm)20切断能力(mm)木材100切断能力(mm)軟鋼板8付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200切断能力(mm)アルミニウム18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする